Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41292400
Cod. Produttore
41292400
Cod. EAN
8012952661422

Informazioni di prodotto

CROMO 1129 SAP-T 600 CNR-L GRAFITE DI
Descrizione del produttore: Il prodotto DS41292400 presenta una finitura in cromo con dettagli in grafite, combinando resistenza e design moderno. È un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e di qualità superiore. La sua struttura è pensata per assicurare performance elevate in contesti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e esteticamente curata.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65