Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41294814
Cod. Produttore
41294814
Cod. EAN
8012952014563

Informazioni di prodotto

CROMO 1129 SAP-T 400 CNR-L GRAFITE DI
Descrizione del produttore: La finitura in cromo conferisce a questo materiale elettrico un aspetto moderno e resistente, mentre la tonalità grafite aggiunge un tocco di eleganza e sobrietà. Progettato per garantire affidabilità e durata, è ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e di qualità superiore. La combinazione di materiali e finiture assicura una perfetta integrazione in ambienti contemporanei, offrendo al contempo prestazioni elevate nel settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65