Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41294800
Cod. Produttore
41294800
Cod. EAN
8012952609707

Informazioni di prodotto

CROMO 1129 SAP-T 400 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico con finitura in cromo e dettagli in grafite, progettato per garantire affidabilità e durata. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto robusto e funzionale. La combinazione di cromo e grafite conferisce un aspetto elegante e moderno, adatto a diversi ambienti. Questo componente assicura prestazioni stabili e sicurezza nell’installazione elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65