Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41295000
Cod. Produttore
41295000
Cod. EAN
8012952609967

Informazioni di prodotto

CROMO 1129 JM-T 400 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Il prodotto DS41295000 presenta una finitura in cromo con dettagli in grafite, unendo resistenza e design moderno. Ideale per applicazioni elettriche, offre qualità e durata grazie ai materiali selezionati e alla lavorazione attenta. La combinazione cromata e grafite conferisce un aspetto elegante e funzionale, adatto a installazioni che richiedono affidabilità e un tocco di stile contemporaneo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65