Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41294979
Cod. Produttore
41294979
Cod. EAN
8012952003727

Informazioni di prodotto

CROMO 1129 JM-T 250 CNR-L GRAFITE CLA
Descrizione del produttore: Il prodotto DS41294979 presenta una finitura in cromo con dettagli in grafite, combinando resistenza e un design moderno. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura sicurezza e performance elevate, rendendolo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

558 mm

larghezza

497 mm

altezza/profondità

197 mm

temperatura del colore

4500 K 4500 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65