Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN55250P
Cod. Produttore
NSYCRN55250P
Cod. EAN
3606480212215

Informazioni di prodotto

Cassa PanelSeT CRN 500X500X250 porta piena + piastra

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cassetta compatta PanelSeT CRN per montaggio a parete è disponibile in grigio RAL 7035 ed è progettata per applicazioni multifunzione. La cassetta compatta è composta da corpo, placca passacavi, porta con serratura e piastra di fondo. La cassetta compatta è realizzata in acciaio galvanizzato (corpo) e acciaio (porta), che la rende durevole e resistente. Ha un grado di protezione IP66 e IK10, che contribuisce a proteggere da urti, acqua e polveri. Dimensioni: (A) 500 mm x (L) 500 mm x (P) 250 mm. Presenta un retro saldato con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta; i lati sono realizzati con un'unica sezione piegata. La porta è piena. Presenta 1 porta con lato di apertura reversibile. Include una serratura a doppia barra da 3 mm. Presenta una finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere, che garantisce una finitura luminosa, uniforme ed esteticamente gradevole. La cassetta compatta è certificata UL.

Serie

PanelSeT_CRN

montaggio a parete

altezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

profondità

250 mm

larghezza

500 mm

numero di porte

1

numero RAL

7035

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

con piastra di montaggio

materiale

acciaio

fissaggio al palo

numero di serrature

1

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Produttore

Cassa Spacial CRN 500X500X250 porta piena + piastra