Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN54200
Cod. Produttore
NSYCRN54200
Cod. EAN
3606480212284

Informazioni di prodotto

CRN 500x400x200 Pta piena

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 500 x 400 x 200 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

fissaggio al palo

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

numero di porte

1

larghezza

400 mm

profondità

200 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

500 mm

montaggio a parete

Serie

Spacial_CRN

Produttore

Cassa Spacial CRN 500x400x200 porta piena