Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN33200
Cod. Produttore
NSYCRN33200
Cod. EAN
3606480212529

Informazioni di prodotto

CRN 300x300x200 Pta piena

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 300 x 300 x 200 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.

numero di serrature

1

numero di porte

1

altezza

300 mm

fissaggio al palo

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

7035

larghezza

300 mm

colore

grigio

profondità

200 mm

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP66

montaggio a parete

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

Spacial_CRN