Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41298000
Cod. Produttore
41298000
Cod. EAN
8012952157246

Informazioni di prodotto

CRIPTO MICRO 1703 LED 17W CLD GRAF
Il proiettore Cripto Micro 1703 è una soluzione LED ad alta efficienza energetica, progettata come retrofit per modelli classici, ideale per installazioni esterne grazie alla protezione IP66. È caratterizzato da un fascio luminoso simmetrico e stretto, con una potenza di 17W e un flusso luminoso di 2049 lumen, che garantisce un'illuminazione uniforme e sicura con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000K. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento, ottica in PMMA resistente a alte temperature e raggi UV, e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, assicura durata e resistenza agli urti (IK09). La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Completo di staffa zincata, cavo elettrico, protezione contro sovratensioni conforme EN 61547, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, è adatto per montaggio a soffitto. Il sistema di dissipazione termica garantisce prestazioni elevate e lunga vita utile dei LED (100.000 ore, L90 B10). Classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazione CE con etichetta energetica C. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto micro - simmetrico fascio stretto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

17 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2049 ... 2049 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 17W fascio stretto esterno IP66 Cripto Micro