Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41298100
Cod. Produttore
41298100
Cod. EAN
8012952157741

Informazioni di prodotto

CRIPTO MICRO 1703 LED 17W CLD BIA
Disano presenta il proiettore LED Cripto Micro 1703, caratterizzato da un fascio luminoso simmetrico e stretto, ideale per installazioni a soffitto. Questo apparecchio si distingue per l'elevata efficienza luminosa di 121 lm/W e un flusso luminoso di 2049 lumen con una potenza assorbita di soli 17 W, garantendo un significativo risparmio energetico. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. La protezione IP66 e la classe di resistenza agli urti IK09 rendono questa lampada adatta anche ad ambienti esterni e condizioni difficili. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, assicurando lunga durata e prestazioni costanti fino a 100.000 ore. La finitura è in poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La sicurezza fotobiologica è garantita dalla classe RG0 Ethr. Il prodotto è dotato di supporto zincato e verniciato, cavo per il collegamento elettrico, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Disponibili su richiesta sensori e cablaggi per gestione centralizzata o controllo da remoto. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto micro - simmetrico fascio stretto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

17 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2049 ... 2049 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 17W fascio stretto soffitto esterno IP66