Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41297500
Cod. Produttore
41297500
Cod. EAN
8012952157239

Informazioni di prodotto

CRIPTO MICRO 1702 LED 17W CLD GRAF
Il proiettore LED Cripto Micro 1702 da 17W è una soluzione di illuminazione esterna ad alta efficienza, caratterizzata da un design compatto e razionale. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, offre un'ottima dissipazione del calore per garantire prestazioni ottimali e lunga durata. Il diffusore in vetro temperato e l’ottica in PMMA ad alto rendimento assicurano una luce uniforme e di qualità, con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000K. Il prodotto è certificato IP66 e IK09, resistente agli urti e agli agenti atmosferici, ideale per installazioni a soffitto in ambienti esterni. Presenta un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e un’efficienza luminosa di 118 lm/W. Il ciclo di verniciatura a polvere conferisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Completo di supporto zincato, cavo di collegamento e protezione contro fenomeni impulsivi, garantisce un risparmio energetico significativo e una lunga vita utile di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Classe energetica C, conforme alle normative CE e con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto micro - simmetrico diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

17 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

118 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2010 ... 2010 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 17W 4000K IP66 esterno soffitto