Descrizione del prodotto
Disano presenta il proiettore Cripto Micro 1702 LED da 17W, una soluzione innovativa per l'illuminazione esterna con design compatto e prestazioni elevate. Questo apparecchio è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento per garantire un'ottima dissipazione del calore e lunga durata del LED, che assicura un'efficienza luminosa di 118 lm/W e un flusso luminoso di 2010 lumen con temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è protetta da raggi UV. Il prodotto è classificato IP66 e IK09, ideale per installazioni esterne anche in condizioni climatiche difficili, con un ampio intervallo di temperatura operativa da -20 °C a 40 °C. La finitura è una verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto e dispone di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE EN60598-1. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo apparecchio rappresenta una scelta efficiente e affidabile per chi cerca una soluzione di illuminazione esterna a basso consumo e lunga durata. Descrizione del produttore: Cripto micro - simmetrico diffondente