› Illuminazione

Proiettore LED 17W asimmetrico esterno IP66 Cripto Micro

Cod. Rexel DS41297100
Cod. Produttore 41297100
Cod. EAN 8012952157727

Informazioni principali

  • Serie: 1701 - Cripto micro
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 17 W
  • Flusso luminoso: 2063 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Protezione: IP66, IK09
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: Classe I

Descrizione del prodotto

Disano presenta il proiettore Cripto Micro 1701 LED da 17W, un apparecchio asimmetrico progettato per offrire un'elevata efficienza luminosa con un flusso luminoso di 2063 lumen e una temperatura colore di 4000 K. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento, questo proiettore garantisce una lunga durata grazie al sistema di dissipazione del calore ottimizzato per mantenere i LED a temperature ideali. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato assicurano resistenza a urti e shock termici, mentre la verniciatura a polvere protegge da corrosione e raggi UV. Con un grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, è adatto per installazioni esterne a soffitto, garantendo sicurezza visiva grazie alla tecnologia Low Flicker. Il prodotto è completo di staffa zincata e verniciata, cavo elettrico e dispositivi di protezione contro fenomeni impulsivi, con garanzia post-vendita di 5 anni. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l’etichetta energetica è di classe C. Descrizione del produttore: Cripto micro - asimmetrico

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

17 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2063 ... 2063 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Proiettore LED 17W asimmetrico esterno IP66 Cripto Micro