Descrizione del prodotto
Disano presenta il proiettore Cripto Micro 1700 LED da 32W, caratterizzato da un design razionale e tecnologie all’avanguardia per garantire efficienza luminosa e risparmio energetico. Il corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento e l’ottica in alluminio prismatizzato assicurano un alto rendimento, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere temperature ottimali di funzionamento, garantendo elevate prestazioni e lunga durata della sorgente LED COB, con un flusso luminoso di 4393 lumen, un’efficienza di 137 lm/W e una temperatura colore di 4000 K. Il proiettore ha un grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatto per installazioni esterne e montaggio a soffitto. Inoltre, è dotato di protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547 e offre un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore al 90%. La verniciatura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e versatile. Equipaggiato con staffa zincata e verniciata, cavo di collegamento e guarnizione in gomma siliconica, è un prodotto affidabile e duraturo per soluzioni di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Cripto micro - COB