Descrizione del prodotto
Disano presenta il proiettore LED Cripto Micro 1700, un'illuminazione innovativa progettata come sostituto efficiente dei modelli classici. Questo apparecchio garantisce un notevole risparmio energetico e un'elevata efficienza luminosa con una potenza di 32W e un flusso luminoso di 4393 lumen, offrendo una luce bianca neutra a 4000 K con indice di resa cromatica CRI 80. La tecnologia COB LED assicura un’emissione luminosa uniforme e un flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento e un diffusore in vetro temperato resistente a urti e shock termici, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, ideale per installazioni esterne. Il sistema di dissipazione termica garantisce un'ottima durata del LED fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. Il proiettore è dotato di supporto galvanizzato e verniciato, guarnizione in silicone e protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. La colorazione bianca e il design compatto lo rendono adatto al montaggio a soffitto, con possibilità di integrazione di sensori di movimento RADAR e controllo remoto opzionali. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative EN60598-1, con etichetta energetica E. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto micro - COB