Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41296000
Cod. Produttore
41296000
Cod. EAN
8012952157208

Informazioni di prodotto

CRIPTO MICRO 1700 LED 26W CLD GRAF
Disano presenta il proiettore Cripto Micro 1700 LED da 26W, una soluzione innovativa progettata per sostituire i modelli tradizionali con un elevato risparmio energetico e un’efficienza luminosa superiore. Dotato di sorgente luminosa LED COB con un flusso luminoso di 3537 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantisce una luce uniforme a basso flicker per una migliore sicurezza visiva. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento e il diffusore in vetro temperato assicurano resistenza agli urti (IK09) e protezione IP66, ideale per installazioni esterne anche in ambienti difficili. La tecnologia di dissipazione termica ottimizza la durata e le prestazioni dei LED, con un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). Il prodotto è fornito con supporto zincato verniciato, cavo elettrico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. La finitura grafite con verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Classe energetica E e conformità alle norme EN60598-1. Adatto per montaggio a soffitto, con possibilità di integrazione di sensori radar per il rilevamento di presenza. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto micro - COB

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3537 ... 3537 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 26W 3537lm IP66 esterno Cripto Micro