Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41296300
Cod. Produttore
41296300
Cod. EAN
8012952157758

Informazioni di prodotto

CRIPTO MICRO 1700 LED 26W CLD BIA
Disano presenta il proiettore Cripto Micro 1700 LED da 26W, una soluzione moderna ideale per il retrofit di modelli classici. Questo apparecchio si distingue per l’elevata efficienza luminosa di 136 lm/W e un flusso luminoso di 3537 lumen, garantendo un’illuminazione potente e uniforme con una temperatura colore di 4000 K. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre l’ottica è in alluminio prismatico e lucidato ad alte prestazioni. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm resiste a shock termici e impatti, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti esterni grazie alla protezione IP66 e alla classe di resistenza agli urti IK09. La tecnologia LED COB garantisce un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e una lunga vita utile fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso al 90%. Il proiettore è dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e può essere installato a soffitto con staffa zincata e verniciata. Il design compatto e la finitura bianca con verniciatura poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV lo rendono adatto anche a installazioni in ambienti marini su richiesta. La sicurezza fotobiologica è garantita dalla classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE e EN60598-1. Disponibile con sensore radar integrato per il rilevamento del movimento e opzioni di cablaggio personalizzate, il Cripto Micro 1700 LED rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per l’illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Cripto micro - COB

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3537 ... 3537 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 26W 3537lm 4000K IP66 esterno soffitto