Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41319100
Cod. Produttore
41319100
Cod. EAN
8012952132816

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1739 LED 74W CLD GREY
Disano presenta il proiettore LED Cripto 1739, un apparecchio di illuminazione progettato come retrofit per modelli classici, ideale per installazioni a soffitto. Questo proiettore garantisce elevate prestazioni in termini di efficienza luminosa e risparmio energetico, con una potenza di 74W e un flusso luminoso di 5872 lumen a 4000 K, assicurando una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, ottica in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV, e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. Il corpo è verniciato con polvere di poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzato ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è classificato IP66 e IK09, garantendo protezione contro polvere, acqua e urti meccanici. Dispone inoltre di protezione da sovratensioni secondo la norma EN 61547 e componenti esterni in acciaio inox. La durata prevista del LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e durevole per l’illuminazione esterna con elevata efficienza e robustezza. Descrizione del produttore: Cripto big - 7

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

74 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

79 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

5872 ... 5872 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 74W 5872lm IP66 IK09 esterno soffitto grigio