Descrizione del prodotto
Disano presenta il proiettore LED Cripto 1739, un apparecchio progettato come sostituto efficiente dei modelli tradizionali, ideale per installazioni a soffitto. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali grazie al sistema di dissipazione termica studiato per mantenere i LED a temperature adeguate. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato assicurano resistenza a urti e shock termici, mentre la verniciatura a polvere a base poliestere protegge da corrosione e raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore offre un flusso luminoso di 5872 lumen con una potenza assorbita di 74 W e un’efficienza luminosa di 79 lm/W, con apertura del fascio di 7 gradi per un’illuminazione precisa. La sorgente LED garantisce un basso flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva, e un’elevata durata con mantenimento del flusso luminoso fino a 100000 ore. Il grado di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09 rendono questo prodotto adatto anche a installazioni esterne in condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -20 a 40 gradi Celsius. Completano l’equipaggiamento la staffa zincata e verniciata, guarnizione in gomma siliconica, dispositivi di protezione contro fenomeni impulsivi e viterie esterne in acciaio inox. Il proiettore è conforme alle normative CE, con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, ed è dotato di etichetta energetica E. Disponibili su richiesta sensori di protezione fino a 10 kV, LED ambra a 2200 K e cablaggi per gestione centralizzata o con sensori esterni. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - 7