Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41319200
Cod. Produttore
41319200
Cod. EAN
8012952132823

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1739 LED 115W CLD GRAF
Disano presenta il proiettore Cripto 1739 LED 115W, un apparecchio pensato come sostituzione efficiente per modelli tradizionali. Caratterizzato da un design razionale e materiali di alta qualità, questo proiettore è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento e dotato di ottiche in PMMA ad alto rendimento resistenti a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato garantisce resistenza agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore assicura un funzionamento ottimale dei LED, prolungandone la durata e mantenendo alte prestazioni luminose. Con un grado di protezione IP66 e una resistenza meccanica IK09, è ideale per installazioni esterne, in particolare per montaggio a soffitto. Il proiettore offre un flusso luminoso di 9176 lumen con un consumo di 115 W, una temperatura colore di 4000 K e un fascio luminoso stretto di 7 gradi, garantendo un'illuminazione uniforme e sicura grazie al basso flicker. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, il prodotto è conforme alle normative CE e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - 7

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

115 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

80 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9176 ... 9176 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 115W 9176lm IP66 esterno soffitto 4000K