Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41318100
Cod. Produttore
41318100
Cod. EAN
8012952132717

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1738 LED 90W CLD GREY
Il proiettore LED Cripto 1738 da 90W è una soluzione innovativa e ad alte prestazioni per l'illuminazione esterna, progettata come sostituto efficiente dei modelli tradizionali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e dotato di alette di raffreddamento, garantisce una lunga durata e un funzionamento ottimale dei LED grazie a un sistema di dissipazione del calore avanzato. L'ottica in policarbonato metalizzato con microfacette riduce l'abbagliamento diretto, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici. Il proiettore è classificato IP66 per la protezione contro polvere e acqua, e IK09 per la resistenza agli urti, rendendolo ideale per installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili. Con un'efficienza luminosa di 72 lm/W e un flusso luminoso di 6511 lumen a 4000 K, offre una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 80 e tecnologia low flicker per maggiore sicurezza visiva. Il fascio luminoso ha un'apertura di 24 gradi, adatta per applicazioni che richiedono una buona focalizzazione della luce. Il dispositivo è progettato per il montaggio a soffitto, con supporto galvanizzato e verniciato, e include protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. Il ciclo di verniciatura in polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Questo proiettore è conforme alle norme EN60598-1 con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e marchiatura CE. Disponibile con opzioni di sensori e cablaggi specifici su richiesta, offre una garanzia post-vendita di 5 anni, rappresentando una scelta affidabile e tecnologicamente avanzata per l'illuminazione professionale esterna. Descrizione del produttore: Cripto big - 24

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

90 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

72 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

6511 ... 6511 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 90W 6511lm IP66 esterno Cripto 1738