Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41318000
Cod. Produttore
41318000
Cod. EAN
8012952132700

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1738 LED 90W CLD GRAF
Disano Cripto 1738 LED 90W è un proiettore a LED ad alta efficienza, progettato per sostituire i modelli tradizionali con sorgenti luminose classiche, garantendo significativi risparmi energetici e un'elevata efficacia luminosa. Il corpo è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre l'ottica in policarbonato metallizzato ad alte prestazioni con microfacette riduce l'abbagliamento diretto. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è ottimizzato per mantenere le LED a temperature ideali, assicurando lunga durata e prestazioni elevate. La verniciatura a polvere di tipo polyester è resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con una temperatura ambiente di esercizio da -20 °C a +40 °C. Offre un flusso luminoso di 6511 lumen con temperatura colore 4000 K e apertura del fascio di 24°, mantenendo un basso flicker per una migliore sicurezza visiva. È adatto per montaggio a soffitto e dispone di classe di isolamento II e protezione contro sovratensioni fino a 4 kV. La colorazione è grafite e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - 24

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

90 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

72 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

6511 ... 6511 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 90W 6511lm 4000K IP66 soffitto grafite