Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Cripto 1729 da 165W è una soluzione efficiente e moderna per l'illuminazione esterna, progettata per garantire un elevato risparmio energetico e una lunga durata nel tempo. Realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, è dotato di un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, e di un'ottica in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione del calore è ottimizzato per mantenere i LED a temperature ideali, assicurando prestazioni elevate e una lunga vita utile di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90-B10. Il proiettore offre un flusso luminoso di 23.803 lumen con una potenza assorbita di 165W e una temperatura colore di 4000K, con un’efficienza luminosa di 144 lm/W. La distribuzione luminosa è simmetrica a fascio stretto, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo verniciato in poliestere grigio è resistente alla corrosione, stabilizzato ai raggi UV e può essere personalizzato con verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è classificato IP66 e IK09, garantendo protezione contro polvere, acqua e urti meccanici, e dispone di protezione contro sovratensioni fino a 10kV. L'installazione è prevista per montaggio a soffitto, completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox. Conforme alle norme EN60598-1 e dotato di etichetta energetica di classe E, il prodotto rappresenta una scelta affidabile e performante per l'illuminazione professionale esterna. Descrizione del produttore: Cripto big - simmetrico FS