Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41317100
Cod. Produttore
41317100
Cod. EAN
8012952130553

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1729 LED 165W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Cripto 1729 da 165W in colore grafite è una soluzione innovativa e ad alta efficienza energetica per l'illuminazione esterna. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento, garantisce un'ottima dissipazione termica che assicura prestazioni elevate e lunga durata dei LED, stimata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La sua ottica simmetrica a fascio stretto, con sorgente luminosa LED da 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, offre un flusso luminoso di 23.803 lumen con un'efficienza di 144 lm/W. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti meccanici e termici, mentre la verniciatura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, è adatto a installazioni esterne anche in ambienti difficili. Il proiettore è completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, con protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore a 0,9. Questo apparecchio è progettato per ridurre i consumi energetici senza rinunciare a un'illuminazione potente e uniforme, ideale per sostituire vecchi modelli con soluzioni moderne e sostenibili. La temperatura ambiente di funzionamento varia da -30 °C a +30 °C. Disponibile con opzioni di verniciatura speciale per ambienti marini e dotazioni aggiuntive come sensori di presenza o gestione centralizzata. Certificato CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr ed etichetta energetica E. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - simmetrico FS

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

165 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

23803 ... 23803 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED 165W Cripto 1729 simmetrico esterno grafite