Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41317400
Cod. Produttore
41317400
Cod. EAN
8012952130546

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1729 LED 106W CLD GREY
Il proiettore LED Cripto 1729 da 106W è una soluzione di illuminazione ad alta efficienza, progettata per garantire un notevole risparmio energetico e una lunga durata nel tempo. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, assicura un'ottima dissipazione del calore per mantenere elevate prestazioni e una lunga vita utile delle sorgenti LED. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, garantiscono un fascio luminoso simmetrico e intensivo con un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura di colore di 4000 K. Il proiettore è classificato IP66, ideale per installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili, e presenta una protezione contro le sovratensioni fino a 8 kV. La verniciatura a polvere di colore grigio è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il dispositivo è completo di staffa zincata e viteria in acciaio inox, garantendo robustezza e affidabilità. La classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e la certificazione CE ed ENEC attestano la conformità alle normative vigenti. Il proiettore è adatto al montaggio a soffitto e offre una potenza assorbita di 106 W con un flusso luminoso di 15.177 lumen, assicurando un'efficienza luminosa di 143 lm/W e un basso flicker per una migliore sicurezza visiva. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - simmetrico FS

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

106 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

15177 ... 15177 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED 106W 4000K IP66 esterno grigio