Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41317000
Cod. Produttore
41317000
Cod. EAN
8012952130539

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1729 LED 106W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Cripto 1729 da 106W in colore grafite è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna con protezione IP66, ideale per installazioni a soffitto. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, garantisce un'efficiente dissipazione del calore per mantenere le prestazioni ottimali e una lunga durata. L'ottica in PMMA ad alte prestazioni resiste alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici. Con un flusso luminoso di 15.177 lumen, temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 143 lm/W, offre una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione contro sovratensioni fino a 8 kV e la classe di isolamento II ne garantiscono l'affidabilità. Il design robusto con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV lo rende adatto anche ad ambienti esterni difficili. La classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e la certificazione CE ed ENEC attestano la conformità alle normative vigenti. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - simmetrico FS

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

106 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

15177 ... 15177 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED 106W 15177lm 4000K IP66 esterno grafite