Descrizione del prodotto
Il proiettore LED 1729 Cripto big simmetrico FS è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzato da un design razionale e materiali di alta qualità che garantiscono efficienza e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento resiste a elevate temperature e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli shock termici e meccanici. Questo apparecchio, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, offre un flusso luminoso di 14115 lumen a 3000 K con un consumo di 106 W e un’efficienza luminosa di 133 lm/W. Il sistema di dissipazione termica ottimizza il funzionamento dei LED, garantendo prestazioni elevate e una durata di vita di 100000 ore (L90 B10). La verniciatura a polvere in colore grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è dotato di staffa zincata e verniciata, guarnizione in gomma siliconica e viteria in acciaio inox, conforme alle normative EN60598-1 e dotato di protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. Classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr ed etichetta energetica E completano le caratteristiche di questo prodotto affidabile e performante, ideale per sostituire apparecchi obsoleti con un occhio al risparmio energetico e alla sicurezza visiva grazie al basso flicker. Descrizione del produttore: Cripto big - simmetrico FS