Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41316200
Cod. Produttore
41316200
Cod. EAN
8012952130133

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1728 LED 115W CLD GREY
Il proiettore LED Cripto 1728 da 115W è un apparecchio di illuminazione progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata nel tempo. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, assicura un'efficace dissipazione termica per mantenere le LED a temperature ottimali e preservarne il rendimento. L'ottica è in alluminio striato e lucidato ad alte prestazioni, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La finitura è una verniciatura a polvere di poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità su richiesta di una verniciatura speciale per ambienti marini. Questo apparecchio ha un grado di protezione IP66, che lo rende adatto anche ad installazioni esterne, e una resistenza agli urti meccanici IK09. La temperatura di esercizio varia da -30 °C a +40 °C. Il flusso luminoso emesso è di 14.136 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 110 lm/W, garantendo una luce uniforme a flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Il mantenimento del flusso luminoso è assicurato fino a 50.000 ore con il 90% del flusso iniziale. Il proiettore è adatto al montaggio a soffitto e dispone di un sistema di alimentazione CLD con un fattore di potenza superiore a 0,92 e isolamento di classe II. È dotato di staffa in acciaio zincato e verniciato e protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Le viti esterne sono in acciaio inox e la guarnizione in silicone assicura l'impermeabilità. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è certificato CE con etichetta energetica di classe E. È disponibile una garanzia post-vendita di 5 anni. Queste caratteristiche rendono il proiettore Cripto 1728 ideale per sostituire vecchi modelli, garantendo un notevole risparmio energetico, affidabilità e resistenza anche in ambienti esterni difficili. Descrizione del produttore: Cripto COB big - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

129 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

14136 ... 14136 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 115W CLD 14136lm IP66 esterno Cripto 1728