Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41315000
Cod. Produttore
41315000
Cod. EAN
8012952130102

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1727 LED 115W CLD GRAFITE
Descrizione del produttore: Cripto COB big - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

129 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

15528 ... 15528 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

CRIPTO 1727 LED 115W CLD Grafite Apparecchio Illuminazione Industriale LED Efficienza Energetica