Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41309500
Cod. Produttore
41309500
Cod. EAN
8012952130256

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1725 LED 165W CLD GREY9006
Il proiettore LED Cripto 1725 da 165W è una soluzione avanzata per l'illuminazione, progettata per sostituire i modelli tradizionali con un notevole risparmio energetico e un'elevata efficienza luminosa. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni garantisce resistenza a elevate temperature e ai raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, assicurando durata e affidabilità. La tecnologia LED offre un flusso luminoso di 21.916 lumen con un’efficienza di 133 lm/W e una temperatura colore di 4000K, ideale per un’illuminazione uniforme e sicura grazie al basso flicker. Il proiettore è classificato IP66 per la protezione contro polvere e acqua, con resistenza meccanica IK09 e un ampio intervallo di temperatura operativa da -30°C a +30°C. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere le temperature ottimali dei LED, garantendo una lunga vita utile fino a 100.000 ore. Il prodotto è dotato di protezione contro sovratensioni fino a 6 kV, è adatto per montaggio a soffitto e dispone di supporto galvanizzato e verniciato in colore grigio. La finitura con verniciatura a polvere assicura resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr, conforme alle normative CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe E. Disponibili su richiesta accessori come sensori di presenza, protezioni fino a 10kV e vari tipi di cablaggio per una gestione centralizzata dell’illuminazione. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

165 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

21916 ... 21916 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED Cripto 1725 165W 4000K IP66 esterno grigio