Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41309100
Cod. Produttore
41309100
Cod. EAN
8012952130249

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1725 LED 165W CLD GRAF
Disano presenta il proiettore LED Cripto 1725, un apparecchio di illuminazione simmetrico progettato come sostituzione efficiente ai modelli classici. Caratterizzato da un'alta efficienza luminosa di 133 lm/W e un flusso luminoso di 21.916 lumen, questo proiettore assorbe 165 W e garantisce un'illuminazione uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, mentre l’ottica è in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere i LED a temperature ottimali, prolungandone la durata fino a 100.000 ore. Il proiettore è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto per installazioni esterne anche in ambienti difficili. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Include staffa zincata e verniciata, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547, guarnizione in gomma siliconica e viteria in acciaio inox. Il colore è grafite e l’apparecchio è certificato CE, ENEC con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Il proiettore è indicato per montaggio a soffitto, ideale per applicazioni esterne che richiedono elevata efficienza energetica, lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali più severe. Descrizione del produttore: Cripto big - simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

165 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

21916 ... 21916 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED 165W Cripto 1725 Grafite Esterno IP66