Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41309400
Cod. Produttore
41309400
Cod. EAN
8012952130195

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1725 LED 106W CLD GREY9006
Il proiettore LED Cripto 1725 da 106W è una soluzione di illuminazione ad alta efficienza progettata per sostituire le tradizionali sorgenti luminose. Caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, garantisce una lunga durata e prestazioni elevate grazie al sistema di dissipazione termica studiato per mantenere le LED a temperature ottimali. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA assicura alta performance e resistenza ai raggi UV. Questo apparecchio, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, è adatto per installazioni esterne a soffitto, garantendo uniformità luminosa e sicurezza visiva grazie alla tecnologia Low Flicker. Il proiettore offre un flusso luminoso di 14.053 lumen con temperatura colore di 4000K e un’efficienza luminosa di 133 lm/W. La finitura in vernice poliestere grigio è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

106 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

14053 ... 14053 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED Cripto 1725 106W IP66 esterno grigio