Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41309000
Cod. Produttore
41309000
Cod. EAN
8012952130188

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1725 LED 106W CLD GRAFITE
Il proiettore DS41309000 modello Cripto 1725 LED 106W in colore grafite è una soluzione di illuminazione progettata per sostituire i modelli tradizionali con sorgenti luminose classiche. Dotato di tecnologia LED avanzata, garantisce un'elevata efficienza luminosa pari a 133 lm/W e un flusso luminoso di 14.053 lumen con una temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti esterni grazie alla protezione IP66 e alla resistenza agli urti IK09. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento assicura una lunga durata e prestazioni ottimali mantenendo le LED a temperature adeguate. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA è progettata per resistere a elevate temperature e ai raggi UV. Il proiettore è adatto al montaggio a soffitto e dispone di un sistema di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La finitura con verniciatura a polvere poliestere conferisce resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV, con possibilità su richiesta di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto offre un fattore di potenza ≥0.9, classe di isolamento II e non prevede sistemi di controllo integrati, ma può essere equipaggiato su richiesta con sensori per la gestione centralizzata o con rilevatori di presenza e luminosità. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo proiettore è ideale per chi cerca una soluzione efficiente, durevole e a basso consumo energetico per l’illuminazione esterna professionale. Descrizione del produttore: Cripto big - simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

106 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

14053 ... 14053 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED 106W 14053lm IP66 esterno grafite