Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41308500
Cod. Produttore
41308500
Cod. EAN
8012952130232

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1724 LED 165W CLD GREY
Il proiettore LED Cripto 1724 da 165W è progettato per installazioni a soffitto, caratterizzato da un design compatto e funzionale con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento. Garantisce un'illuminazione asimmetrica ad alta efficienza con una resa luminosa di 21.444 lumen e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per applicazioni outdoor grazie alla protezione IP66 e alla resistenza agli urti IK09. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm assicura robustezza contro shock termici e impatti, mentre l'ottica in PMMA è resistente a temperature elevate e raggi UV. Il prodotto è dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e garantisce un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La finitura è in vernice poliestere grigia, resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici, con possibilità di trattamento specifico per ambienti marini. La durata stimata del LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90. Il proiettore è fornito con staffa zincata e verniciata, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, assicurando robustezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Cripto big - asimmetrico FL

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

165 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

21444 ... 21444 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED 165W Cripto 1724 asimmetrico outdoor IP66