Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41308100
Cod. Produttore
41308100
Cod. EAN
8012952130225

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1724 LED 165W CLD GRAF
Disano presenta il proiettore LED Cripto 1724 da 165W, progettato come sostituto efficiente per modelli classici con elevate prestazioni in termini di risparmio energetico e efficienza luminosa. Questo apparecchio asimmetrico è dotato di sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 21444 lumen, temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, garantendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre l’ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (IK09). Il sistema di dissipazione termica assicura il funzionamento ottimale dei LED e una lunga durata, mantenendo il flusso luminoso per oltre 100000 ore. Il corpo verniciato in grafite è trattato con ciclo a polvere resistente alla corrosione e stabilizzato ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è certificato IP66 per installazioni esterne, garantendo protezione contro polvere e acqua, ed è conforme alle normative CE e ENEC. È fornito con staffa zincata e verniciata, guarnizione in gomma siliconica e viteria in acciaio inox. La protezione contro sovratensioni è conforme alla norma EN 61547. È adatto per montaggio a soffitto e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - asimmetrico FL

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

165 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

21444 ... 21444 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED 165W asimmetrico esterno Cripto 1724 grafite