Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41308539
Cod. Produttore
41308539
Cod. EAN
8012952170726

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1724 LED 165W CLD GREY 3000K
Il proiettore LED Cripto 1724 da 165W con temperatura di colore 3000K è una soluzione di illuminazione asimmetrica ad alta efficienza, progettata per garantire un’eccellente resa luminosa con un flusso di 19.943 lumen e un’efficienza di 121 lm/W. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, è dotato di ottica in PMMA ad alte prestazioni e diffusore in vetro temperato resistente agli urti termici e meccanici. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto anche ad ambienti esterni e condizioni difficili. Il sistema di dissipazione termica ottimizzato assicura una lunga durata delle LED, fino a 100.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. Il prodotto è caratterizzato da un design robusto e verniciatura in polvere grigia resistente alla corrosione e ai raggi UV. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore a 0,9. Questo apparecchio è indicato per il montaggio a soffitto, garantendo un’illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. La conformità alle norme CE ed ENEC e la classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr assicurano affidabilità e sicurezza. Disponibile con accessori e opzioni di controllo su richiesta, offre una garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - asimmetrico FL

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

165 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

19943 ... 19943 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED Cripto 1724 165W 3000K Esterno IP66