Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41308000
Cod. Produttore
41308000
Cod. EAN
8012952130164

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1724 LED 106W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Cripto 1724 da 106W si distingue per l'elevata efficienza luminosa con un flusso di 13724 lumen e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per applicazioni che richiedono una luce uniforme e di qualità. Progettato con tecnologia asimmetrica, garantisce una distribuzione ottimale della luce, riducendo i consumi energetici grazie a un'efficienza di 129 lm/W. Il corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento assicura una lunga durata e un'ottima dissipazione del calore, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm offre resistenza agli shock termici e meccanici. Il proiettore è dotato di protezione IP66 e IK09, rendendolo adatto all'installazione in ambienti esterni con condizioni climatiche severe. La verniciatura a polvere di colore grafite garantisce protezione contro corrosione e raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. È predisposto per montaggio a soffitto e completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox, con protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Il dispositivo assicura un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e un mantenimento del flusso luminoso fino a 100000 ore, con garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - asimmetrico FL

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

106 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

13724 ... 13724 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED 106W 13724lm IP66 esterni grafite