Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41307100
Cod. Produttore
41307100
Cod. EAN
8012952130201

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1723 LED 165W CLD GRAF
Il proiettore LED Cripto 1723 da 165W è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzato da un design moderno e tecnologia all'avanguardia che garantisce elevate prestazioni luminose e un significativo risparmio energetico. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, assicura un'efficace dissipazione del calore per mantenere alte le performance e prolungare la durata delle sorgenti LED, che vantano una manutenzione del flusso luminoso fino a 100.000 ore. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica asimmetrica in PMMA ad alte prestazioni assicura una distribuzione luminosa ottimale. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, questo apparecchio è ideale per installazioni a soffitto in ambienti esterni, offrendo un'illuminazione uniforme a 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 80 e un'efficienza luminosa di 125 lm/W. La finitura in grafite con verniciatura poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV garantisce durata e affidabilità anche in ambienti difficili. Il proiettore è inoltre dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e può essere personalizzato con sensori e sistemi di gestione centralizzata su richiesta. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - asimmetrico FS

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

165 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

20565 ... 20565 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED 165W asimmetrico esterno IP66 grafite