Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41307000
Cod. Produttore
41307000
Cod. EAN
8012952130140

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1723 LED 106W CLD GRAFITE
Disano presenta il proiettore Cripto 1723 LED 106W, una soluzione d’illuminazione asimmetrica ad alta efficienza energetica, ideale per installazioni a soffitto. Questo apparecchio è dotato di sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 13.161 lumen e un’efficienza di 124 lm/W, garantendo un’illuminazione potente e uniforme con un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000 K. La tecnologia Low Flicker assicura una luce stabile e confortevole, migliorando la sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato di 4 mm è progettato per resistere a urti termici e meccanici, conferendo robustezza e durata. Il sistema di dissipazione termica ottimizza la temperatura di funzionamento dei LED, prolungandone la vita utile fino a 100.000 ore (L90 B10). Il proiettore ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, rendendolo adatto per ambienti esterni e condizioni climatiche difficili. Il ciclo di verniciatura in polvere poliesterica garantisce resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV, con finitura in colore grafite. Dotato di supporto in acciaio zincato verniciato, guarnizione in silicone e viti esterne in acciaio inox, è progettato per un’installazione sicura e duratura. Conforme alle normative EN60598-1 e EN60529, con classe di isolamento II e protezione contro sovratensioni fino a 8 kV, è certificato CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Disponibile con opzioni su richiesta come protezione fino a 10 kV, LED ambra 2200 K, e cablaggio con possibilità di gestione centralizzata o tramite sensori esterni. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - asimmetrico FS

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

106 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

13161 ... 13161 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED 106W asimmetrico IP66 esterni grafite