Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41306500
Cod. Produttore
41306500
Cod. EAN
8012952127911

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1715 LED 70W CLD GREY
Il proiettore Cripto COB medium da 70W rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzata da un design razionale e materiali di alta qualità. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento per garantire un'efficace dissipazione del calore, mentre l'ottica è in alluminio prismatizzato e brillantato ad alto rendimento. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente sia agli shock termici che agli urti, assicurando durabilità e affidabilità anche in ambienti esterni difficili grazie alla protezione IP66. La verniciatura a polvere, con finitura grey, è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore offre un flusso luminoso di 11.344 lumen con un'efficienza luminosa di 162 lm/W e una temperatura colore di 4000K, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una migliore sicurezza visiva. La lunga durata dei LED, con mantenimento del flusso luminoso al 90% fino a 50.000 ore, rende questo apparecchio ideale per sostituire modelli obsoleti, ottimizzando il risparmio energetico. È dotato di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547 e classificato in classe II di isolamento, con un fattore di potenza superiore a 0,9. Il supporto è zincato e verniciato, con viteria esterna in acciaio inox e guarnizione in silicone per garantire tenuta e resistenza. La conformità alle normative CE ed ENEC e l’etichetta energetica di classe D completano il profilo di un prodotto affidabile e performante, adatto al montaggio a soffitto e pensato per installazioni professionali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Cripto COB medium - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

70 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

11344 ... 11344 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 70W 4000K IP66 esterno grigio