Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41306400
Cod. Produttore
41306400
Cod. EAN
8012952127904

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1715 LED 70W CLD GRAFITE
Disano presenta il proiettore Cripto 1715 LED 70W CLD in colore grafite, progettato per un'illuminazione efficiente e duratura. Dotato di sorgente luminosa LED COB da 70W con flusso luminoso di 11344 lumen e temperatura colore di 4000K, garantisce un'alta efficienza luminosa di 162 lm/W e un ottimo mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). Il corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento e l'ottica in alluminio prismatizzato assicurano resistenza e prestazioni elevate. Il diffusore in vetro temperato spessore 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, con grado di protezione IP66 e IK09, adatto per installazioni esterne. La verniciatura a polvere poliestere garantisce protezione contro la corrosione e i raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox. Progettato per il montaggio a soffitto, offre un apparecchio con flicker molto contenuto per una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva, ideale per sostituire modelli obsoleti con un occhio attento al risparmio energetico. Classe di isolamento II, protezione contro impulsi fino a 4 kV, e garanzia post-vendita di 5 anni. Etichetta energetica D. Descrizione del produttore: Cripto COB medium - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

70 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

11344 ... 11344 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 70W Cripto 1715 Grafite esterno IP66