Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41306300
Cod. Produttore
41306300
Cod. EAN
8012952127850

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1715 LED 55W CLD GREY
Il proiettore LED Cripto 1715 da 55W è una soluzione di illuminazione efficiente e durevole, progettata per sostituire modelli tradizionali con fonti luminose classiche. Realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, garantisce un'elevata dissipazione termica per mantenere prestazioni ottimali e una lunga durata del LED. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici, mentre la verniciatura a polvere polyester protegge dalla corrosione e dai raggi UV, rendendo il prodotto adatto anche per installazioni esterne grazie alla protezione IP66 e alla classe di resistenza agli urti IK09. Questo apparecchio, con un flusso luminoso di 8134 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offre un’illuminazione uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. È dotato di protezione contro le sovratensioni fino a 2 kV e garantisce un mantenimento del flusso luminoso al 90% per almeno 50.000 ore. La struttura è completa di staffa zincata e verniciata per il montaggio a soffitto, con viteria in acciaio inox e guarnizioni in silicone per una tenuta ottimale. La classe di isolamento è II, con un fattore di potenza superiore a 0,9. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e versatile adatto a vari ambienti industriali e commerciali. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto COB medium - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

55 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

8134 ... 8134 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 55W 8134lm 4000K IP66 esterno grigio