Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41306200
Cod. Produttore
41306200
Cod. EAN
8012952127843

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1715 LED 55W CLD GRAFITE
Il proiettore Cripto 1715 LED 55W CLD colore grafite è una soluzione tecnologica avanzata per l'illuminazione efficiente e duratura, progettata come sostituto dei modelli tradizionali. Dotato di una sorgente luminosa LED COB da 55W, garantisce un'elevata efficienza luminosa di 148 lm/W e un flusso luminoso di 8134 lumen con una temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento e un ottico in alluminio prismato ad alte prestazioni, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, che lo rende adatto anche per installazioni esterne. Il sistema di dissipazione termica ottimizza il funzionamento dei LED per garantire durata e prestazioni elevate, con un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). Il prodotto è adatto per montaggio a soffitto, presenta un fattore di potenza superiore a 0.9 e protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547. La finitura in polvere di poliesteri stabilizzata ai raggi UV assicura resistenza alla corrosione, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è fornito con supporto in acciaio zincato e verniciato, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, garantendo robustezza e affidabilità. Classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, certificazioni CE ed ENEC e classe energetica D completano il profilo tecnico di questo apparecchio. La garanzia post-vendita è di 5 anni, confermando la qualità e l'affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Cripto COB medium - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

55 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

8134 ... 8134 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 55W COB 8134lm IP66 esterno soffitto grafite