Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41306000
Cod. Produttore
41306000
Cod. EAN
8012952125580

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1715 LED 57W CLD GRAFITE
Il proiettore DS41306000, modello 1715 Cripto COB medium diffondente, è una soluzione avanzata per l’illuminazione esterna caratterizzata da un design razionale e materiali di alta qualità. Dotato di sorgente luminosa LED COB da 57W con temperatura colore di 4000 K e un elevato indice di resa cromatica (CRI 90), garantisce un flusso luminoso di 6145 lumen con un’efficienza di 108 lm/W. Il corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento assicura una lunga durata e protezione IP66 contro polvere e getti d’acqua, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm resiste agli shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica mantiene i LED a temperature ottimali, assicurando prestazioni elevate e una vita utile di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. La verniciatura in polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione, nebbie saline e raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini o aggressivi. Il proiettore è completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in gomma siliconica e viterie esterne in acciaio inox, con protezione contro i fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547. Adatto principalmente per montaggio a soffitto, è ideale per sostituire apparecchi obsoleti, garantendo risparmio energetico e sicurezza visiva grazie al basso flicker. La classe di isolamento è II e la protezione meccanica agli urti è IK08. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto COB medium - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

57 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

108 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

6145 ... 6145 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 57W 4000K IP66 soffitto esterno grafite