Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41306100
Cod. Produttore
41306100
Cod. EAN
8012952125597

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1715 LED 57W CLD GREY
Disano presenta il proiettore 1715 - Cripto COB medium con ottica diffondente, progettato come sostituto efficiente dei modelli tradizionali. Questo apparecchio LED da 57W offre un’elevata efficienza luminosa di 108 lm/W e un flusso luminoso di 6145 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 90, garantendo una luce uniforme e di alta qualità. La tecnologia Low Flicker assicura una luce stabile e confortevole per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm resiste a shock termici e urti (IK08). La protezione IP66 lo rende ideale per installazioni esterne, con resistenza alla corrosione e ai raggi UV grazie alla verniciatura in polvere poliestere. Il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e la durata dei LED, stimata fino a 50.000 ore. Completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox, è adatto al montaggio a soffitto e garantisce sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Conforme alle norme CE ed ENEC, con classe di isolamento II e etichetta energetica D, rappresenta una soluzione moderna e sostenibile per l’illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Cripto COB medium - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

57 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

108 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

6145 ... 6145 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 57W 6145lm IP66 esterno grigio