Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41304100
Cod. Produttore
41304100
Cod. EAN
8012952125573

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1714 LED 73W CLD GREY
Il proiettore LED Cripto 1714 da 73W è un apparecchio di illuminazione simmetrico progettato per garantire elevate prestazioni luminose con un notevole risparmio energetico. Realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, è dotato di un'ottica in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV, e di un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione del calore assicura il funzionamento ottimale dei LED, garantendo un'alta efficienza luminosa di 132 lm/W e una lunga durata di vita con mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore. Il proiettore offre un flusso luminoso di 9661 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto anche per installazioni esterne in ambienti difficili. Il colore grigio e la verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV completano un prodotto robusto e affidabile, con possibilità di personalizzazioni come verniciatura speciale per ambienti marini e dotazioni aggiuntive quali sensori e protezioni fino a 10 kV. Il proiettore è idoneo per montaggio a soffitto e garantito 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto medium - simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9661 ... 9661 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Cripto 1714 73W simmetrico esterno grigio