Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41304000
Cod. Produttore
41304000
Cod. EAN
8012952125566

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1714 LED 73W CLD GRAFITE
Disano presenta il proiettore Cripto 1714 LED da 73W, caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per installazioni a soffitto. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, garantisce un’efficiente dissipazione del calore per prestazioni ottimali e lunga durata. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici assicurano una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica (CRI) di 80 e temperatura colore di 4000 K. Il proiettore offre un’elevata efficienza luminosa di 132 lm/W e un flusso luminoso di 9661 lumen, con un consumo energetico contenuto di 73 W. La protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09 lo rendono adatto ad ambienti esterni e condizioni climatiche avverse. Il prodotto è inoltre dotato di dispositivo di protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547, guarnizione in gomma siliconica e viteria in acciaio inox, con finitura grafite resistente alla corrosione e ai raggi UV. La tecnologia Low Flicker assicura una luce stabile e confortevole per la sicurezza visiva. Disponibile con accessori e sensori opzionali per la gestione centralizzata e il controllo dell’illuminazione, il proiettore Cripto 1714 rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per il risparmio energetico e la sostituzione di apparecchi obsoleti, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto medium - simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9661 ... 9661 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 73W 9661lm IP66 IK09 esterno grafite