Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41303100
Cod. Produttore
41303100
Cod. EAN
8012952125559

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1713 LED 73W CLD GREY
Il proiettore LED Cripto 1713 da 73W è una soluzione di illuminazione asimmetrica progettata per garantire elevate prestazioni luminose con un'efficienza di 126 lm/W e un flusso luminoso di 9188 lumen. La sorgente luminosa LED a temperatura di colore 4000 K offre una luce uniforme con basso flicker, migliorando la sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica assicura un funzionamento ottimale delle LED per una lunga durata, con un mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore. La verniciatura in polvere di colore grigio è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è classificato IP66 e IK09, adatto per installazioni a soffitto, con protezione contro sovratensioni fino a 6 kV e classe di isolamento II. È dotato di supporto in acciaio zincato verniciato, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazione energetica D, offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e i materiali di alta qualità del prodotto, sottolineando l'efficienza energetica, la durabilità e l'affidabilità per applicazioni professionali di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Cripto medium - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9188 ... 9188 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Cripto 1713 73W asimmetrico grigio IP66 soffitto