Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41303000
Cod. Produttore
41303000
Cod. EAN
8012952125542

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1713 LED 73W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Cripto 1713 da 73W è una soluzione di illuminazione asimmetrica ad alta efficienza, progettata per sostituire i modelli tradizionali con un notevole risparmio energetico e una lunga durata. Dotato di una protezione IP66, è ideale per installazioni esterne, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e agli urti (IK09). Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre il diffusore in vetro temperato assicura resistenza agli shock termici e meccanici. La sorgente luminosa LED offre un flusso luminoso di 9188 lumen con una temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando un'illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e prolunga la vita utile del prodotto fino a 100.000 ore. Il proiettore è di colore grafite, con finiture resistenti alla corrosione e stabilizzate ai raggi UV, adatto al montaggio a soffitto. Conforme alle normative CE ed ENEC, garantisce sicurezza fotobiologica RG0 e una classe di isolamento II, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto medium - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

428 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9188 ... 9188 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Cripto 1713 73W asimmetrico esterno IP66 grafite