Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41302100
Cod. Produttore
41302100
Cod. EAN
8012952125511

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1712 LED 28W CLD GREY
Il proiettore LED Cripto 1712 da 28W è una soluzione efficiente e moderna per l'illuminazione esterna, progettata per garantire un elevato risparmio energetico e una lunga durata nel tempo. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento, è resistente agli urti (IK09) e impermeabile con grado di protezione IP66, adatto quindi ad ambienti esterni anche in condizioni difficili. L'ottica in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, unita al diffusore in vetro temperato, assicura una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000K. Questo apparecchio è caratterizzato da un'efficienza luminosa di 126 lm/W e un flusso luminoso di 3537 lumen, con un consumo contenuto di soli 28W. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere i LED a temperature ottimali, garantendo prestazioni elevate e una vita utile fino a 100.000 ore (L90 B10). La verniciatura a polvere di colore grigio è resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è completo di staffa zincata e verniciata, cavo per collegamento elettrico, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox, ed è adatto per il montaggio a soffitto. Classe di isolamento II, fattore di potenza superiore a 0.9 e protezione contro sovratensioni impulsive secondo EN 61547 completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto certificato CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe E. Descrizione del produttore: Cripto small - simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3537 ... 3537 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W 3537lm IP66 esterno grigio